Mj May 461v-pb-1804 | Film Stoku, 48 Uzunluk X 18 Genişlik X 0.005 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık | 53tc63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MJ MAY 461V-PB-1804 Film Stock, 48 Length x 18 Width x 0.005 Inch Thickness, 180 Deg F Max Temp | CF2EED 53TC63

MJ MAY 461V-PB-1804 Film Stoku, 48 Uzunluk x 18 Genişlik x 0.005 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2EED Modeli: 461V-PB-1804Çapraz Referans: 53TC63
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
€97.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Film stoğu
Uzunluk Toleransı+/- 0.5 "
Malzeme TürüBakire Gıda Temas Derecesi
Çalışma sıcaklığı. Aralık22 Derece ila 180 Derece F
Gerilme direnci5000 psi
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
Genişlik Toleransı+/- 0.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
MJ MAY 461XXXI-PB-0605 Film Stoğu, 5 Feet Uzunluk x 6 Genişlik x 0.03 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-0605€248.42
MJ MAY 461XX-PB-0605 Film Stoğu, 5 Feet Uzunluk x 6 Genişlik x 0.02 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-0605€162.88
MJ MAY 461XV-PB-0605 Film Stoğu, 5 Feet Uzunluk x 6 Genişlik x 0.015 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-0605€122.19
MJ MAY 461X-PB-0605 Film Stoğu, 5 Feet Uzunluk x 6 Genişlik x 0.01 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605€81.47
MJ MAY 461V-PB-0605 Film Stoğu, 5 Feet Uzunluk x 6 Genişlik x 0.005 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks. Sıcaklık | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605€40.73
MJ MAY 461III-PB-0605 Film Stoğu, 5 Feet Uzunluk x 6 Genişlik x 0.003 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605€19.36
MJ MAY 461XXXI-PB-0305 Film Stoğu, 5 Feet Uzunluk x 3 Genişlik x 0.03 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-0305€124.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MJ MAY 461V-PB-1804 Film Stoku, 48 Uzunluk x 18 Genişlik x 0.005 İnç Kalınlık, 180 Derece F Maks Sıcaklık
€97.74 / Adet