Mkt Fastening 1105000 | Genişleme Kalkanı 9/16 X 1 1/2l - Pk100 | 4khz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING 1105000 Genişletme Kalkanı, 9/16 İnç Çapa Çapı, 1-1/2 İnç Uzunluk, 100 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HMC Model: 1105000Çapraz Referans: 4KHZ5
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
€381.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişleme Kalkanı
Çapa Dia.9 / 16 "
Matkap Boyutu9 / 16 "
İç Diş Boyutu5 / 16 "
uzunluk1.5 "
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme1.5 "
Vida Boyutu5 / 16-18
TipMakine vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3300
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1105000 Genişletme Kalkanı, 9/16 İnç Çapa Çapı, 1-1/2 İnç Uzunluk, 100 Adet
€381.33 / paket