Mkt Fastening 1108000 | Genişleme Kalkanı 7/8 X 2 1/4 L - Pk50 | 4khz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 1108000 Genişleme Kalkanı, 7/8 İnç Ankraj Çapı, 2-1/4 İnç Uzunluk, 50Pk | AD8HME 4KHZ7

MKT FASTENING 1108000 Genişletme Kalkanı, 7/8 İnç Çapa Çapı, 2-1/4 İnç Uzunluk, 50 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HME Model: 1108000Çapraz Referans: 4KHZ7
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
€361.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişleme Kalkanı
Çapa Dia.7 / 8 "
Matkap Boyutu7 / 8 "
İç Diş Boyutu1 / 2 "
uzunluk2.25 "
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme2.25 "
Vida Boyutu1 / 2-13
TipMakine vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme8100
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.79
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1108000 Genişletme Kalkanı, 7/8 İnç Çapa Çapı, 2-1/4 İnç Uzunluk, 50 Adet
€361.23 / paket