Mkt Fastening 1110000 | Genişleme Kalkanı 1 1/8 X 2 5/8l - Pk50 | 4khz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 1110000 Genişleme Kalkanı, 1-1/8 İnç Ankraj Çapı, 2-5/8 İnç Uzunluk, 50Pk | AD8HMF 4KHZ8

MKT FASTENING 1110000 Genişleme Kalkanı, 1-1/8 İnç Çapa Çapı, 2-5/8 İnç Uzunluk, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HMF Model: 1110000Çapraz Referans: 4KHZ8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€723.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişleme Kalkanı
Çapa Dia.1.125 "
Matkap Boyutu1.125 "
İç Diş Boyutu5 / 8 "
uzunluk2.625 "
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme2.625 "
Vida Boyutu5 / 8-11
TipMakine vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme14,170
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5820

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.99
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1110000 Genişleme Kalkanı, 1-1/8 İnç Çapa Çapı, 2-5/8 İnç Uzunluk, 50Pk
€723.48 / paket