Mkt Fastening 1112000 | Genişleme Kalkanı 1 1/4 X 3 1/8l - Pk25 | 4khz9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1112000 Expansion Shield, 1-1/4 Inch Anchor Dia., 3-1/8 Inch Length, 25Pk | AD8HMG 4KHZ9

MKT FASTENING 1112000 Genişleme Kalkanı, 1-1/4 İnç Çapa Çapı, 3-1/8 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HMG Model: 1112000Çapraz Referans: 4KHZ9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€485.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişleme Kalkanı
Çapa Dia.1.25 "
Matkap Boyutu1.25 "
İç Diş Boyutu3 / 4 "
uzunluk3.125 "
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme3.125 "
Vida Boyutu3 / 4-10
TipMakine vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15,300
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9850

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.66
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1112000 Genişleme Kalkanı, 1-1/4 İnç Çapa Çapı, 3-1/8 İnç Uzunluk, 25Pk
€485.03 / paket