Mkt Fastening 1312ss0 | Ankraj Dübeli, 5/8 İnç Çapa Çapı, 5pk | 30pk22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQM 30PK22

MKT FASTENING 1312SS0 Ankraj, 5/8 İnç Çaplı Ankraj, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PQM Modeli: 1312SS0Çapraz Referans: 30PK22

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€60.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Bolt Çapı1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
Sürücü Araçları4XMF4
BitişSade
uzunluk2"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği2"
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5854
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5854
Nihai Gerilim (Lbs.)5312
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6355
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim7398

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1312SS0 Ankraj, 5/8 İnç Çaplı Ankraj, 5Pk
€60.61 / paket