Mkt Fastening 1334000 | Açılan Ankraj, 1 İnç Çapa Çapı, 5pk | 30pk19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1334000 Ankraj Ankrajı, 1 İnç Ankraj Çapı, 5Pk | AF9PQJ 30PK19

MKT FASTENING 1334000 Ankraj, 1 İnç Çaplı Ankraj, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PQJ Model: 1334000Çapraz Referans: 30PK19
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
€46.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1"
Bolt Çapı3 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu1"
Sürücü Araçları4XMF6
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk3.187 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği3-3 / 16 "
Konu Derinliği1.5 "
Konu Boyutu3 / 4-10
TipFlanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme11627
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme11627
Nihai Gerilim (Lbs.)12300
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim14160
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim16019

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1334000 Ankraj, 1 İnç Çaplı Ankraj, 5 Adet
€46.95 / paket