Mkt Sabitleme 1334ct0 | Açılan Ankraj, 1 İnç Çapa Çapı, 5'li Paket | 30pk31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1334CT0 Ankraj Ankrajı, 1 İnç Ankraj Çapı, 5Pk | AF9PQX 30PK31

MKT FASTENING 1334CT0 Ankraj Ankrajı, 1 İnç Ankraj Çapı, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PQX Modeli: 1334CT0Çapraz Referans: 30PK31

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€49.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Kesme2907 Lbs.
İzin Verilen Gerilim3540 Lbs.
Çapa Dia.1"
Bolt Çapı3 / 4-4.5 "
Matkap Ucu Boyutu1"
Sürücü Araçları4XMF6
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk3.187 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği3-3 / 16 "
Konu Derinliği1.5 "
Konu Boyutu3 / 4-4.5 "
TipBobin Flanşsız
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme11627
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme11627
Nihai Gerilim (Lbs.)12,300
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim14,160
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim16,019

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1334CT0 Ankraj Ankrajı, 1 İnç Ankraj Çapı, 5Pk
€49.86 / paket