Mkt Fastening 1674080 | Çapa Çekici 1/4 X 2 İnç - Pk100 | 4kja9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 1674080 Ankraj Çekici, 1/4 İnç Çapa Çapı, 2 İnç Çapa Uzunluğu, 100Pk | AD8HNL 4KJA9

MKT FASTENING 1674080 Çapa Çekici, 1/4 İnç Çapa Çapı, 2 İnç Çapa Uzunluğu, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HNL Model: 1674080Çapraz Referans: 4KJA9
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
€69.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2"
Kafa tarzıBitmiş Daire
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik, Çinko Kaplama
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı7 / 8 "
Min. Gömme1.125 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2010

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1674080 Çapa Çekici, 1/4 İnç Çapa Çapı, 2 İnç Çapa Uzunluğu, 100Pk
€69.85 / paket