Mkt Fastening 1705ss0 | Kovanlı Dübel, 1/4 İnç Dübel Çapı, 1-3/8 İnç Dübel Uzunluğu, 10pk | 30pk63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 1705SS0 Kovanlı Dübel, 1/4 İnç Dübel Çapı, 1-3/8 İnç Dübel Uzunluğu, 10Pk | AF9PTG 30PK63

MKT FASTENING 1705SS0 Kovan Çapası, 1/4 İnç Çapa Çapı, 1-3/8 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PTG Modeli: 1705SS0Çapraz Referans: 30PK63
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
€27.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu1.375 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 8 "
Min. Gömme1"
Konu Boyutu3 / 16-24
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme920
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1400

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1705SS0 Kovan Çapası, 1/4 İnç Çapa Çapı, 1-3/8 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet
€27.02 / paket