Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1713SS0 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 3 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTM 30PK68

MKT FASTENING 1713SS0 Kovanlı Dübel, 3/8 İnç Dübel Çapı, 3 İnç Dübel Uzunluğu, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PTM Modeli: 1713SS0Çapraz Referans: 30PK68

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€54.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu3"
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.75 "
Min. Gömme1.25 "
Konu Boyutu5 / 16-18
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2020
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2960

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7316000000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1713SS0 Kovanlı Dübel, 3/8 İnç Dübel Çapı, 3 İnç Dübel Uzunluğu, 5Pk
€54.99 / paket