Mkt Fastening 1716ss0 | Kovanlı Dübel, 1/2 İnç Çapa Çapı, 4 İnç Çapa Uzunluğu, 5pk | 30pk70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 1716SS0 Sleeve Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTP 30PK70

MKT FASTENING 1716SS0 Kovanlı Dübel, 1/2 İnç Dübel Çapı, 4 İnç Dübel Uzunluğu, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9PTP Modeli: 1716SS0Çapraz Referans: 30PK70
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
€216.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu4"
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.5 "
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu3 / 8-16
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5760
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4860

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7316000000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 1716SS0 Kovanlı Dübel, 1/2 İnç Dübel Çapı, 4 İnç Dübel Uzunluğu, 5Pk
€216.13 / paket