<span Class='notranslate'>Mkt Fastening </span> 2112700 | Seismic Wedge Anchor 1/2 X 7 - Pk10 | 21v021 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 2112700 Seismic Wedge Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 7 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KRM 21V021

MKT FASTENING 2112700 Sismik Kamalı Ankraj, 1/2 İnç Çaplı Ankraj, 7 İnç Ankraj Uzunluğu, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KRM Model: 2112700Çapraz Referans: 21V021
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
€100.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sismik Kamalı Ankraj
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu7"
Beton Gömme2.5 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.5 "
Min. Gömme2.5 "
iplik uzunluğu3.875 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipÇinko kaplamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2112700 Sismik Kamalı Ankraj, 1/2 İnç Çaplı Ankraj, 7 İnç Ankraj Uzunluğu, 10 Adet
€100.83 / paket