Mkt Fastening 2158100 | Sismik Kama Ankrajı, 5/8 İnç Çapı, 10 İnç Ankraj Uzunluğu, 5pk | 21v025 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 2158100 Seismic Wedge Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 10 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KRR 21V025

MKT FASTENING 2158100 Sismik Kamalı Ankraj, 5/8 İnç Çaplı Ankraj, 10 İnç Ankraj Uzunluğu, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KRR Model: 2158100Çapraz Referans: 21V025
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
€93.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sismik Kamalı Ankraj
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu10 "
Beton Gömme3.25 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı5.5 "
Min. Gömme3.25 "
iplik uzunluğu6.25 "
Konu Boyutu5 / 8-11
TipÇinko kaplamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2158100 Sismik Kamalı Ankraj, 5/8 İnç Çaplı Ankraj, 10 İnç Ankraj Uzunluğu, 5 Adet
€93.80 / paket