Mkt Fastening 2512234 | Kamalı Ankraj Grade 5 1/2 X2 3/4 - Pk50 | 4khu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2512234 Kama Dübel, Sınıf 5, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 2-3/4 İnç Ankraj Uzunluğu, 50Pk | AD8HKC 4KHU3

MKT FASTENING 2512234 Kamalı Ankraj, Derece 5, 1/2 İnç Çapa Çapı, 2-3/4 İnç Çapa Uzunluğu, 50 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HKC Model: 2512234Çapraz Referans: 4KHU3
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
€223.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu2.75 "
Beton Gömme2.25 "
BitişSarı Dikromat
MalzemeSarı Dikromat Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 8 "
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
Nihai Çekme (Lb.)5068
Nihai Kesme (Lb.)6828
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
Nihai Gerilim (Lbs.)5068
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5068

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.09
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2512234 Kamalı Ankraj, Derece 5, 1/2 İnç Çapa Çapı, 2-3/4 İnç Çapa Uzunluğu, 50 Adet
€223.36 / paket