Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 2514214 Wedge Anchor, Grade 5, 1/4 Inch Anchor Dia., 2-1/4 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HJW 4KHT6

MKT FASTENING 2514214 Kamalı Ankraj, Derece 5, 1/4 İnç Çapa Çapı, 2-1/4 İnç Çapa Uzunluğu, 100 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HJW Model: 2514214Çapraz Referans: 4KHT6
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
€200.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2.25 "
Beton Gömme1.125 "
BitişSarı Dikromat
MalzemeSarı Dikromat Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı7 / 8 "
Min. Gömme1.125 "
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Nihai Çekme (Lb.)1015
Nihai Kesme (Lb.)1472
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1472
Nihai Gerilim (Lbs.)1015
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1015

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.64
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2514214 Kamalı Ankraj, Derece 5, 1/4 İnç Çapa Çapı, 2-1/4 İnç Çapa Uzunluğu, 100 Adet
€200.52 / paket