Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 2612234 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 2-3/4 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KJZ 21U884

MKT FASTENING 2612234 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Çaplı Çapa, 2-3/4 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KJZ Model: 2612234Çapraz Referans: 21U884
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
€27.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu2.75 "
Beton Gömme2.25 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 2 "
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)5068
Nihai Kesme (Lb.)6828
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
Nihai Gerilim (Lbs.)5068
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4120
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5068

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2612234 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Çaplı Çapa, 2-3/4 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet
€27.69 / paket