Mkt Fastening 2612334 | Kama Dübel, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Çapa Çapı, 3-3/4 İnç Çapa Uzunluğu, 10pk | 21u885 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2612334 Kama Dübel, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Dübel Çapı, 3-3/4 İnç Dübel Uzunluğu, 10Pk | AB6KKA 21U885

MKT FASTENING 2612334 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Çaplı Çapa, 3-3/4 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KKA Model: 2612334Çapraz Referans: 21U885
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
€30.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu3.75 "
Beton Gömme2.25 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.5 "
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)5068
Nihai Kesme (Lb.)6828
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
Nihai Gerilim (Lbs.)5068
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4120
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5068

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2612334 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Çaplı Çapa, 3-3/4 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet
€30.92 / paket