Mkt Fastening 2612700 | Kamalı Ankraj Çinko Kaplama 1/2x7 - Pk10 | 21u888 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 2612700 Kama Dübel, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Dübel Çapı, 7 İnç Dübel Uzunluğu, 10Pk | AB6KKD 21U888

MKT FASTENING 2612700 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Çaplı Çapa, 7 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KKD Model: 2612700Çapraz Referans: 21U888
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
€48.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu7"
Beton Gömme4.5 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.5 "
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)5772
Nihai Kesme (Lb.)6828
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
Nihai Gerilim (Lbs.)5772
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4608
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5772

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiDE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2612700 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 İnç Çaplı Çapa, 7 İnç Çapa Uzunluğu, 10 Adet
€48.89 / paket