Mkt Fastening 2619000 | Kamalı Ankraj Çinko Kaplama 1x9 - Pk4 | 21u908 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 2619000 Kama Dübel, Çinko Kaplama, 1 İnç Dübel Çapı, 9 İnç Dübel Uzunluğu, 4Pk | AB6KKZ 21U908

MKT FASTENING 2619000 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1 İnç Çaplı Çapa, 9 İnç Çapa Uzunluğu, 4 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KKZ Model: 2619000Çapraz Referans: 21U908
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
€150.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu9"
Beton Gömme4.5 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4.5 "
Min. Gömme4.5 "
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu1-8
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)15829
Nihai Kesme (Lb.)28023
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme28023
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme28023
Nihai Gerilim (Lbs.)15829
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim10226
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim15829

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.89
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2619000 Kamalı Ankraj, Çinko Kaplama, 1 İnç Çaplı Çapa, 9 İnç Çapa Uzunluğu, 4 Adet
€150.56 / paket