Mkt Sabitleme 263445i | Ankastre Ankraj, 3/4-10 Diş Boyutu, 4-5/8 İnç Uzunluk | 21dc03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 263445I Ankraj Ankrajı, 3/4-10 Diş Boyutu, 4-5/8 İnç Uzunluk | AF7HKD 21DC03

MKT FASTENING 263445I Ankraj, 3/4-10 Diş Boyutu, 4-5/8 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HKD Model: 263445IÇapraz Referans: 21DC03

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€44.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1"
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk4-5 / 8 "
MalzemeÇelik
Konu Boyutu3 / 4-10
Tipkama Çapa
Nihai Gerilim (Lbs.)21461
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim21461

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7316000000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 263445I Ankraj, 3/4-10 Diş Boyutu, 4-5/8 İnç Uzunluk
€44.27 / Adet