Mkt Fastening 271223s | 21u918 | Kama Çapa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 271223S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 2-3/4 İnç Dübel Boyutu, 10Pk | AB6KLK 21U918

MKT FASTENING 271223S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 2-3/4 İnç Çapa Boyutu, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KLK Model: 271223SÇapraz Referans: 21U918
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
€100.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu2.75 "
Beton Gömme2.25 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 2 "
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
Tip316 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)5068
Nihai Kesme (Lb.)6828
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
Nihai Gerilim (Lbs.)5068
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4120
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5068

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 271223S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 2-3/4 İnç Çapa Boyutu, 10Pk
€100.51 / paket