Mkt Fastening 271251s | 21u921 | Kama Çapa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 271251S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 5-1/2 Inch Anchor Size, 10Pk | AB6KLN 21U921

MKT FASTENING 271251S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 5-1/2 İnç Çapa Boyutu, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KLN Model: 271251SÇapraz Referans: 21U921
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
€191.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu5.5 "
Beton Gömme4.5 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1"
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu1 / 2-13
Tip316 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)5772
Nihai Kesme (Lb.)6828
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme6828
Nihai Gerilim (Lbs.)5772
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4608
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5772

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 271251S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 1/2 X 5-1/2 İnç Çapa Boyutu, 10Pk
€191.64 / paket