Mkt Fastening 2719000 | Kama Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Çapa Boyutu, 5pk | 21u974 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2719000 Kama Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Dübel Boyutu, 5Pk | AB6KNW 21U974

MKT FASTENING 2719000 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Çapa Boyutu, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KNW Model: 2719000Çapraz Referans: 21U974
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
€457.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu9"
Beton Gömme4.5 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4.5 "
Min. Gömme4.5 "
iplik uzunluğu2.25 "
Konu Boyutu1-8
Tip303 / 304 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)15829
Nihai Kesme (Lb.)28023
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme28023
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme28023
Nihai Gerilim (Lbs.)15829
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim10226
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim15829

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2719000 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Çapa Boyutu, 5 Adet
€457.25 / paket