Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 273412S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 12 İnç Dübel Boyutu, 4Pk | AB6KMC 21U934

MKT FASTENING 273412S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 12 İnç Çapa Boyutu, 4 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KMC Model: 273412SÇapraz Referans: 21U934
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
€420.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu12 "
Beton Gömme6.75 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı5.25 "
Min. Gömme3.375 "
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu3 / 4-10
Tip316 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)16201
Nihai Kesme (Lb.)15126
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
Nihai Gerilim (Lbs.)16201
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim13278
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim16201

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.97
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 273412S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 12 İnç Çapa Boyutu, 4 Adet
€420.20 / paket