Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 273451S Kama Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 5-1/2 İnç Dübel Boyutu, 5Pk | AB6KLU 21U926

MKT FASTENING 273451S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 5-1/2 İnç Çapa Boyutu, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KLU Model: 273451SÇapraz Referans: 21U926
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
€318.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu5.5 "
Beton Gömme3.375 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.125 "
Min. Gömme3.375 "
iplik uzunluğu3.625 "
Konu Boyutu3 / 4-10
Tip316 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)11975
Nihai Kesme (Lb.)15126
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
Nihai Gerilim (Lbs.)11975
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim9267
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim11975

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 273451S Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 5-1/2 İnç Çapa Boyutu, 5Pk
€318.99 / paket