Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 2734700 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 3/4 X 7 Inch Anchor Size, 5Pk | AB6KNM 21U966

MKT FASTENING 2734700 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 7 İnç Çapa Boyutu, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KNM Model: 2734700Çapraz Referans: 21U966

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€259.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu7"
Beton Gömme6.75 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 4 "
Min. Gömme3.375 "
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu3 / 4-10
Tip303 / 304 Paslanmaz Çelik
Nihai Çekme (Lb.)16201
Nihai Kesme (Lb.)15126
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme15126
Nihai Gerilim (Lbs.)16201
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim13278
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim16201

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2734700 Kamalı Dübel, 303/304 Paslanmaz Çelik, 3/4 X 7 İnç Çapa Boyutu, 5Pk
€259.13 / paket