Mkt Fastening 2819000 | Kama Dübel, Galvanizli Çelik, 1 X 9 İnç Dübel Boyutu, 4pk | 21v008 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 2819000 Kama Dübel, Galvanizli Çelik, 1 X 9 İnç Dübel Boyutu, 4Pk | AB6KQY 21V008

MKT FASTENING 2819000 Kamalı Ankraj, Galvanizli Çelik, 1 X 9 İnç Ankraj Boyutu, 4 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KQY Model: 2819000Çapraz Referans: 21V008
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
€183.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu9"
Beton Gömme4.5 "
BitişGalvanize
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4.5 "
Min. Gömme4.5 "
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu1-8
TipGalvanize çelik
Nihai Çekme (Lb.)15829
Nihai Kesme (Lb.)28023
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme28023
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme28023
Nihai Gerilim (Lbs.)15829
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim10226
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim15829

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2819000 Kamalı Ankraj, Galvanizli Çelik, 1 X 9 İnç Ankraj Boyutu, 4 Adet
€183.29 / paket