Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT SABİTLEME 2858412 Kama Dübel, Galvanizli Çelik, 5/8 X 4-1/2 İnç Dübel Boyutu, 5Pk | AB6KPN 21U990

MKT FASTENING 2858412 Kamalı Ankraj, Galvanizli Çelik, 5/8 X 4-1/2 İnç Çapa Boyutu, 5Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KPN Model: 2858412Çapraz Referans: 21U990
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
€36.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu4.5 "
Beton Gömme2.75 "
BitişGalvanize
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.75 "
Min. Gömme2.75 "
iplik uzunluğu2.625 "
Konu Boyutu5 / 8-11
TipGalvanize çelik
Nihai Çekme (Lb.)5556
Nihai Kesme (Lb.)9659
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme9659
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme9659
Nihai Gerilim (Lbs.)5556
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5486
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5556

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 2858412 Kamalı Ankraj, Galvanizli Çelik, 5/8 X 4-1/2 İnç Çapa Boyutu, 5Pk
€36.89 / paket