Mkt Fastening 301415i | Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/4-20 Diş Boyutu | 21dc05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 301415I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/4-20 Diş Boyutu | AF7HKF 21DC05

MKT FASTENING 301415I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/4-20 Diş Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HKF Model: 301415IÇapraz Referans: 21DC05
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
€11.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Epoksi Grip Çapa
Matkap Boyutu3 / 8 "
uzunluk1.625 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Gömme1.625 "
Min. Delik Derinliği1-5 / 8 "
Çubuk Dia.1 / 4 "
Konu Derinliği1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 4-20
Tipİç Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3344

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Titreşime Dayanıklı, yakın kenar veya yakın kurulumlar için mekanik ankrajlardan daha iyidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 301415I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 1/4-20 Diş Ebat
€11.64 / Adet