Mkt Fastening 305861i | Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/8-11 Diş Boyutu | 21dc09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 305861I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/8-11 Diş Boyutu | AF7HKQ 21DC09

MKT FASTENING 305861I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/8-11 Diş Ebat

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HKQ Model: 305861IÇapraz Referans: 21DC09
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
€49.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Epoksi Grip Çapa
Matkap Boyutu1"
uzunluk6.25 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Gömme6.125 "
Min. Delik Derinliği6-1 / 4 "
Çubuk Dia.5 / 8 "
Konu Derinliği1.5 "
Konu Boyutu5 / 8-11
Tipİç Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim32148

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu7316000000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Titreşime Dayanıklı, yakın kenar veya yakın kurulumlar için mekanik ankrajlardan daha iyidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 305861I Epoksi Dübel, İçten Dişli, 5/8-11 Diş Ebat
€49.81 / Adet