Mkt Fastening 3112048 | Saplama Düzeneği, 3/4 İnç Ankraj Çapı, 12 İnç Uzunluk, 6pk | 35t306 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 3112048 Stud Assembly, 3/4 Inch Anchor Dia., 12 Inch Length, 6Pk | AC6NGV 35T306

MKT FASTENING 3112048 Saplama Grubu, 3/4 İnç Çapa Çapı, 12 İnç Uzunluk, 6Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6NGV Model: 3112048Çapraz Referans: 35T306
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
€151.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saplama Montajı
Çapa Dia.3 / 4 "
Matkap Boyutu3 / 4 "
uzunluk12 "
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme6
Min. Delik Derinliği6
Çubuk Dia.3 / 4 "
Konu Derinliği12 "
Konu Boyutu3 / 4 "
TipÇinko kaplamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.86
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dişli Çubuk / saplama Montajı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 3112048 Saplama Grubu, 3/4 İnç Çapa Çapı, 12 İnç Uzunluk, 6Pk
€151.66 / paket