Mkt Fastening 3304000 | Genişletme Dübeli 1/2 X 1 İnç - Pk25 | 22a658 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT BAĞLANTI 3304000 Genişleme Dübeli, 1/2 İnç Ankraj Çapı, 1 İnç Uzunluk, 25Pk | AB6QKP 22A658

MKT FASTENING 3304000 Genişletme Çapası, 1/2 İnç Çapa Çapı, 1 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QKP Model: 3304000Çapraz Referans: 22A658

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€27.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.1 / 2 "
Matkap Boyutu1 / 2 "
uzunluk1"
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme1"
Vida Boyutu1 / 4 "
TipGecikme Vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1000
La kullanGecikme Vidaları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 3304000 Genişletme Çapası, 1/2 İnç Çapa Çapı, 1 İnç Uzunluk, 25Pk
€27.23 / paket