Mkt Fastening 3318000 | Genişletme Dübeli 3/4 X 3 İnç - Pk25 | 22a665 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MKT FASTENING 3318000 Genişleme Dübeli, 3/4 İnç Ankraj Çapı, 3 İnç Uzunluk, 25Pk | AB6QKX 22A665

MKT FASTENING 3318000 Genişletme Çapası, 3/4 İnç Çapa Çapı, 3 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6QKX Model: 3318000Çapraz Referans: 22A665

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€89.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Çapası
Çapa Dia.3 / 4 "
Matkap Boyutu3 / 4 "
uzunluk3"
MalzemeÇinko Alaşım
Min. Gömme3"
Vida Boyutu1 / 2 "
TipGecikme Vidası
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6800
La kullanGecikme Vidaları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7316000000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MKT FASTENING 3318000 Genişletme Çapası, 3/4 İnç Çapa Çapı, 3 İnç Uzunluk, 25Pk
€89.84 / paket