MKT FASTENING M14110301 Kamalı Ankraj, Çelik, M8 Diş Ebatlı, 87mm Ankraj Uzunluğu, 50Pk
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kama Ankraj Cıvatası |
Çapa Dia. | 12mm |
Çapa Uzunluğu | 87mm |
Beton Gömme | 60mm |
Malzeme | 5. Sınıf Çelik |
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı | 10mm |
Min. Gömme | 60mm |
Konu Boyutu | M8 x 1.25 |
Tip | Metrik Yüksek Yük |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 7316000000 |
Menşe Ülkesi | DE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00