MKT FASTENING P3325SP Beton/Duvar Vidası, Derece C, Çelik Dübel, 3/16 İnç Dübel Çapı.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Vidası |
Çapa Dia. | 3 / 16 " |
Çapa Uzunluğu | 3 1 / 4 " |
çapa malzemesi | Çelik |
Matkap Ucu Boyutu | içinde 5 / 32 |
Kenar Mesafesi | Yılında 2 1 / 4 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Mavi Ruspert |
Bitiş | Mavi Ruspert |
sınıf | Derece C |
Kafa tarzı | Düz Phillips |
Malzeme | Çelik |
Min. Gömme | 1" |
Vida tipi | Beton Vida |
Sismik Onaylı | Yok hayır |
Nihai Kesme (Lb.) | 1,170 Lbs. |
Nihai Gerilim (Lbs.) | 875 Lbs. |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Model | Çapa Dia. | Çapa Uzunluğu | Kafa tarzı | Nihai Kesme (Lb.) | Nihai Gerilim (Lbs.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3125SP | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | Hex Yıkayıcı | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.17 | |
H3175SP | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | Hex Yıkayıcı | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.54 | |
H3225SP | 3 / 16 " | 2 1 / 4 " | Hex Yıkayıcı | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.64 | |
H3275SP | 3 / 16 " | 2 3 / 4 " | Hex Yıkayıcı | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €12.65 | |
H3325SP | 3 / 16 " | 3 1 / 4 " | Hex Yıkayıcı | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.54 | |
H3375SP | 3 / 16 " | 3 3 / 4 " | Hex Yıkayıcı | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €10.01 | |
H3400SP | 3 / 16 " | 4" | Hex Yıkayıcı | 1,170 Lbs. | 875 Lbs. | €12.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00