Ml Kishigo 1084-m | Yüksek Görünürlüklü Yelek Sınıfı 2 M Turuncu | 8xl54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ML KISHIGO 1084-M Yüksek Görünürlük Yelek Sınıf 2 M Turuncu | AF4HZG 8XL54

ML KISHIGO 1084-M Yüksek Görünürlük Yelek Sınıfı 2 M Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4HZG Modeli: 1084-MÇapraz Referans: 8XL54
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
€16.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Görünürlüklü Yelek
ANSI Sınıfı2
ATPV DerecelendirmesiDerecelendirilmemiş
Kapatma TipiKanca ve ilmek
RenkPortakal
Göğüs Boyutuna Uyuyor40 "42 için"
Cinsiyetüniseks
uzunluk30 "
MalzemePolyester Hasır
Cep Sayısı0
Cep Sayısı (İç)2
Cep Sayısı (Dış)2
Cepler4
bedenM
Şerit RengiGümüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu6117809540
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöğüs Boyutuna UyuyoruzunlukbedenÜcret
ML KISHIGO 1084 -L Yüksek Görünürlüklü Yelek Sınıfı 2 L Turuncu | AF3YVY 8FY64 1084-L44 "46 için"30 "L€16.58
ML KISHIGO 1084-XL Yüksek Görünürlüklü Yelek Sınıf 2 Xl Turuncu | AF3YVZ 8FY65 1084-XL48-50 "29 "XL€16.18
ML KISHIGO 1084-2X Yüksek Görünürlük Yelek Sınıf 2 2xl Turuncu | AF3YWW 8FZ49 1084-2X52 "54 için"28 "2XL€16.58
ML KISHIGO 1084-5X Yüksek Görünürlüklü Yelek Sınıfı 2 5xl Turuncu | AF3YWX 8FZ50 1084-5X64 "66 için"27 "5XL€16.58
ML KISHIGO 1084-4X Yüksek Görünürlük Yelek Sınıf 2 4xl Turuncu | AF4EQN 8TVM3 1084-4X60 "62 için"25 "4XL€16.58
ML KISHIGO 1084-3X Yüksek Görünürlük Yelek Sınıf 2 3xl Turuncu | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "58 için"28 "3XL€16.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ML KISHIGO 1084-M Yüksek Görünürlük Yelek Sınıfı 2 M Turuncu
€16.58 / Adet