+ | Tesis Bakım Araç Seti |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
Dahil Olan Çeşitli Araçlar | 6 "Philips Bit, Fırçalar: (2) Tel, (2) Sanat, 1-1 / 2" Boya, Temizleme Diş Fırçası, Dosyalar: 6 "Yuvarlak, 4 -" - 1, 8 "Metal, 8" Ahşap, Makas, Tel Sıyırıcılar, Bileme Taşı, Testere Sapı, Boru Kesiciler: Küçük ve Orta, Makas, Kablo Kesici, Testereler: 1 ve 2-1 / 8 "Delik, |
Sarf Malzemesi Parça Sayısı | 0 |
Çeşitli Alet Sayısı | 74 |
Parça sayısı | 149 |
Pense Sayısı | 2 |
Tornavida Sayısı | 2 |
Soket / Aksesuar Sayısı. | 35 |
Çarpıcı Alet Sayısı | 9 |
İngiliz anahtarı sayısı | 27 |
Pense Dahildir | İğne Burun Kilitli 8 ", Kilitli 10" |
Birincil Başvuru | Önleyici bakım |
SAE veya Metrik | SAE ve Metrik |
Tornavidalar Dahil | (2) Manyetik Uzatmalı Çok Uçlu Tornavida, Çok Uçlu Kısa Tornavida |
Çarpıcı Araçlar Dahil | 1/2 "ve 1", Ahşap Keski, 3/4 ", Beton Keski, Mini Pry Bar, 3/32 Çivi Seti Punch, Awl, Merkez Punch, 1/8", Pim Punch, 13 ", Pry Bar |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | Takım Arabası |
Anahtarlar Dahil | SAE Altıgen Anahtar Seti: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 ve 1/4 ", Toplu Anahtarlı Kombine Anahtar Seti: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ve 9/16 ", Metrik Alyan Anahtar Seti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 ve 8mm, 6, 8, 10" Ayarlanabilir Anahtarlar, 12 "Alüminyum Boru W |