Molded Fiberglass 3320005167 | Tepsi Esd L 25 3/4 İnç Genişlik 17 7/8 İnç | 2tu29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KALIP FİBERGLASS 3320005167 Tepsi Esd L 25 3/4 İnç Genişlik 17 7/8 İnç | AC3HUL 2TU29

MOLDED FIBERGLASS 3320005167 Tepsi Esd L 25 3/4 İnç Genişlik 17 7/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HUL Model: 3320005167Çapraz Referans: 2TU29
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
€53.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tepsi
RenkSiyah
İç Derinlik1"
Iç uzunluk24.375 "
İç Genişlik16.25 "
Yükleme kapasitesi200 lb
MalzemeFiberglas Takviyeli Kompozit
Genel Derinlik1-1 / 8 "
Uzunluk25.75 "
toplam Genişlik17.875 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 250 F
TipESD

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)65.53
Gemi genişliği (cm)45.21
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkİç DerinlikIç uzunlukİç GenişlikGenel DerinlikUzunluktoplam GenişlikÜcret
KALIPLI FIBERGLASS 6021012232 Tepsi Kurutucu L 24 1/4 İnç Genişlik 24 1/4 In | AC3HUM 2TU30 6021012232Kurutucu / Ass'yBeyaz1-3 / 4 "23.25 "23.25 "1-7 / 8 "24.25 "24.25 "€87.92
KALIP FİBERGLASS 6031012232 Tepsi Kurutucu L 36 1/2 İnç Genişlik 24 3/4 In | AC3HUN 2TU31 6031012232Kurutucu / Ass'yBeyaz1-3 / 4 "35.5 "23.75 "1-1 / 2 "36.5 "24.75 "€126.98
KALIPLI FIBERGLASS 6081012232 Tepsi Kurutucu L 30 İnç Genişlik 20 İnç D 2 In | AC3HUP 2TU32 6081012232Kurutucu / Ass'yBeyaz1-7 / 8 "28.625 "18.625 "2"30 "20 "€99.26
KALIPLI FIBERGLASS 6042012232 Tepsi Kurutucu L 30 İnç Genişlik 30 In | AC3HUQ 2TU33 6042012232Kurutucu / Ass'yBeyaz1-1 / 8 "29.1255 "29.125 "1-1 / 4 "30 "30 "€124.78
KALIPLI FIBERGLASS 6190012232 Tepsi Kurutucu L 40 İnç Genişlik 28 In | AC3HUR 2TU34 6190012232Kurutucu / Ass'yBeyaz1-3 / 8 "39.125 "27.125 "1-1 / 2 "40 "28 "€133.05
KALIPLI FIBERGLASS 3030005167 Tepsi Esd L 13 1/4 İnç Genişlik 10 5/8 In | AC3HUW 2TU38 3030005167ESDSiyah5 / 8 "12.5 "9.125 "1"13.25 "10.625 "€41.27
KALIPLI FIBERGLASS 3180005167 Tepsi Esd L 18 İnç Genişlik 14 İnç D 1 In | AC3HUX 2TU39 3180005167ESDSiyah3 / 4 "16.5 "12.5 "1"18 "14 "€46.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOLDED FIBERGLASS 3320005167 Tepsi Esd L 25 3/4 İnç Genişlik 17 7/8 İnç
€53.31 / Adet