Molded Fiberglass 8700085269 | İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 3 Beyaz | 1utx4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KALIPLI FIBERGLASS 8700085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 3 Beyaz | AB3QEJ 1UTX4

MOLDED FIBERGLASS 8700085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 3 Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3QEJ Model: 8700085269Çapraz Referans: 1UTX4
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
€73.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İstifleme Konteyneri
Kapasite0.63 Cu-Ft.
Vaka Miktarı6
RenkBeyaz
Bitişpürüzsüz
İç Alt Derinlik2-7 / 8 "
Alt Uzunluk İçinde23-7 / 8 "
Alt Genişlik İçinde15-7 / 8 "
Yükleme kapasitesi400 lb
MalzemeFiberglas Takviyeli Kompozit
Dış Üst Derinlik3"
Dış Üst Uzunluk25-3 / 4 "
Dış Üst Genişlik17-3 / 4 "
İstifleme Kapasitesi3500 lbs.
Sıcaklık. menzil-60 ila 250 Derece F
TipAğır Endüstriyel Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)65.53
Gemi genişliği (cm)45.21
HS kodu7019391090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKapasiteVaka MiktarıYükleme kapasitesiMalzemeDış GenişlikTipgenişlikÜcret
KALIPLI FİBERGLAS 8700085136 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 3 Gri | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€73.57
KALIPLI FİBERGLAS 8750085136 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 Gri | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€79.39
KALIPLI FİBERGLAS 8750085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 Beyaz | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€79.39
KALIPLI FİBERGLAS 8800085136 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 6 Gri | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€90.04
KALIPLI FİBERGLASS 8800085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 6 Beyaz | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lbFiberglas Takviyeli Kompozit-Ağır Endüstriyel Hizmet-€90.04
KALIP FİBERGLASS 8147085269 Yığın Kabı 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 Beyaz | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lbFiberglas Takviyeli Termoset Kompozit11.25 "-11.25 "€51.49
KALIPLI FİBERGLAS 8147085136 İstif Kabı 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Gri | AC8BBN 39H980 814708513620.75 "0.24 cu. ft.20150 lbFiberglas Takviyeli Termoset Kompozit11.25 "-11.25 "€51.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MOLDED FIBERGLASS 8700085269 İstifleme Kabı Hd L 25 3/4 D 3 Beyaz
€73.57 / Adet