Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH DC1250-S11 Kağıtsız Kayıt Cihazı Gücü 100 - 240 Vac | AB3YNQ 1WAB4

MONARCH DC1250-S11 Kağıtsız Kayıt Cihazı Gücü 100 - 240 Vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3YNQ Modeli: DC1250-S11Çapraz Referans: 1WAB4
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
€1,740.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kağıtsız Kaydedici
Kanallar2
Akım aralığı4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
ekranmono LCD
Güç Kaynağı100 ila 240 VAC
Sıcaklık. menzil-148 Derece ila 2498 Derece F (-100 Derece ila 1370 Derece C)
Termokupl TipiJ, K, T, E
Voltaj aralığı0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bellek Boyutu (En Fazla 2 GB Compact Flash (Ayrı Sipariş Edin))
  • RTD Tipi (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 veya 3 telli)
  • Özellikler: Frekans ve Darbe içeren İki Evrensel Giriş. Değişken Örnek Zamanları. Yüksek Depolama Kapasitesi, Dahili Programlama. USB İletişim Portu ve iki Alarm Çıkışı dahildir. Şarj edilebilir NiMH Pil takımı, kayıt cihazını evde 6 saate kadar çalıştırır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH DC1250-S11 Kağıtsız Kayıt Cihazı Gücü 100 - 240 Vac
€1,740.49 / Adet