Monarch Plt200 Optik / Lazer Cep Takometresi | 4ye86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONARCH PLT200 Takometre, 0.5 - 20000 RPM, 5 Alfa Sayısal LCD | AE2MAR 4YE86

MONARCH PLT200 Takometre, 0.5 - 20000 RPM, 5 Alfa Nümerik LCD

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2MAR Modeli: PLT200Çapraz Referans: 4YE86
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
€319.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lazer Takometre
doğrulukLazer +/-% 0.01 / Kontak +/-% 0.05
Kalibrasyon SertifikasıNIST
ekran5 Haneli +5 Alfa Sayısal LCD
GöstergeHedefte ve Düşük Pil
Işık kaynağıLazer
BellekMaks, Min ve Son Okumalar
çözüm0.001 - 10 RPM (Aralığa Bağlı)
RPM AralığıOptik 5 - 200K (Temassız) /0.5 - 20K (Temas)
Tipİletişim ve Temassız
Çalışma Açısı+/- 30 Derece
Çalışma Mesafesi2 ila 300 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu9029204080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Araçların ve deniz araçlarının dakikadaki devir sayısını ölçmek için kullanılan optik / lazer takometre
  • Hem ekranı hem de dönen hedefi aynı anda güvenli bir şekilde gözlemleyebilme
  • Sınıf 25 lazer ışık kaynağı kullanarak yansıtıcı hedeften maksimum 2 fit mesafede çalışır
  • Veri toplayıcılar veya stroboskoplar gibi cihazları tetiklemek için TTL uyumlu darbe çıkış mekanizması
  • Hem İngilizce hem de Metrik lineer oranlarda programlanabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBellekÜcret
MONARCH PLT200 KIT Takometre Lazer Kiti | AE2MAT 4YE87 PLT200 KİTİMaks / Min / Son Okuma€459.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONARCH PLT200 Takometre, 0.5 - 20000 RPM, 5 Alfa Nümerik LCD
€319.73 / Adet