MONOPRICE 1041 Datacom Jakı Cat6 Aletsiz Yeşil
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Datacom Jakı |
Kablo Tipi | Kategori 6 |
Kategori Türü | Veri / İletişim Aksesuarları |
Renk | Yeşil |
derinlik | 1.62 |
Yükseklik | 0.81 |
Malzeme | PVC, Bakır |
Port Sayısı | 1 |
Sonlandırma Türü | Araçsız |
Tip | Kedi 6, Aletsiz |
genişlik | 1.06 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.3 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8536698000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | Kablo Tipi | Kategori Türü | Renk | derinlik | Yükseklik | Sonlandırma Türü | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6561 | 1 | USB2.0A | A / V Aksesuarları | Beyaz | 1.62 | 0.68 | Çoğaltıcı | USB2.0A (F / F) | €5.91 | ||
7836 | 0.87 | USB3.0A | A / V Aksesuarları | Beyaz | 1.62 | 0.75 | Çoğaltıcı | USB3.0A (F / F) | €13.62 | ||
310 | 0.81 | Kategori 5e | Veri / İletişim Aksesuarları | Beyaz | 1.5 | 0.8 | Araçsız | Kedi 5, Aletsiz | €4.00 | ||
313 | 0.68 | Kategori 5e | Veri / İletişim Aksesuarları | Mavi | 1.31 | 0.81 | Araçsız | Kedi 5, Aletsiz | €3.57 | ||
1075 | 0.75 | Kategori 5e | Veri / İletişim Aksesuarları | Bej | 1.37 | 0.81 | Araçsız | Kedi 5, Aletsiz | €3.60 | ||
1076 | 0.81 | Kategori 5e | Veri / İletişim Aksesuarları | Siyah | 1.5 | 0.8 | Araçsız | Kedi 5, Aletsiz | €3.41 | ||
5370 | 1.25 | Kategori 5e | Veri / İletişim Aksesuarları | Siyah | 1.5 | 0.75 | Yumruk | Kedi 5, Yumrukla | €3.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00