MONOPRICE 2166 Yama Kablosu Cat5e 100ft Kırmızı
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Patch Cord |
Önyükleme Türü | Standart |
Kategori Türü | 5E |
Renk | Kırmızı |
Bağlayıcı Tipi | RJ45 - 8P8C |
Kordon uzunluğu | 100ft. |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 30.48 M |
Fiş Tipi | RJ45 |
Shape | yuvarlak |
Koruma | Hayır |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 167 Derece F |
Tel Ölçer | 24 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8544421000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Önyükleme Türü | Renk | Kordon uzunluğu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3379 | çizmeli | Portakal | 5ft. | 5ft. | €4.99 | ||
4974 | Standart | Siyah | 0.5ft. | 0.15 M | €1.92 | ||
4975 | Standart | Mavi | 0.5ft. | 0.15 M | €2.13 | ||
4976 | Standart | Yeşil | 0.5ft. | 0.15 M | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4978 | Standart | Portakal | 0.5ft. | 0.15 M | €1.52 | ||
4980 | Standart | Mor | 0.5ft. | 0.15 M | €1.16 | ||
4981 | Standart | Kırmızı | 0.5ft. | 0.15 M | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00