Tek Fiyat 2683 | 14x052 | Ses/video Kablosu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONOPRICE 2683 Görsel / İşitsel Kablo, RCA Koaksiyel, M / M, CL2 dereceli, 25 fit | AA6TUV 14X052

MONOPRICE 2683 Ses/Görüntü Kablosu, RCA Koaksiyel, M/M, CL2 dereceli, 25 fit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6TUV Model: 2683Çapraz Referans: 14X052
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
€26.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ses / Video Kablosu
Kablo TipiSes-Video Yama Kablosu
RenkSiyah
İletken MalzemesiBakır
İletken Boyutu18 AWG
Bağlayıcı Tipi1x RCA Erkek - 1x RCA Erkek
Empedans75 Ohm
Ceket malzemesiPVC
uzunluk25ft.
Kablo Sayısı1
KorumaEvet
UPC844660026839

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8544200000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Monoprice 2683, S / PDIF dijital ses sinyalleri gibi yüksek bant genişliğine sahip içerikler için ideal olarak kullanılan üstün kaliteli bir dijital (ses / video) koaksiyel kablodur ve ayrıca hat seviyesi RCA sinyalleri için de kullanılabilir.
  • Kablonun çift bakır örgülü koruması, elektromanyetik ve radyo frekansı parazitlerini ortadan kaldırarak sinyal bozulmasını önler.
  • Bu Monoprice kablosunun 75 ohm empedansı ve ayak başına 22 pF kapasitesi vardır ve kauçuk kaplı muhafazalara sahip altın kaplama RCA erkek konektörlere sahiptir.
  • Monoprice 2683 CL2 derecelidir ve bu nedenle güvenli ve duvar içi kurulumlar için uygundur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
MONOPRICE 2680 Görsel / İşitsel Kablo RCA Koaksiyel M / M CL2 dereceli 6 feet | AA6TUT 14X049 26806"€15.00
MONOPRICE 2681 Ses/Görüntü Kablosu RCA Koaksiyel M/M CL2 3 fit olarak değerlendirildi | AA6TUU 14X050 26813ft.€13.37
MONOPRICE 2684 Görsel / İşitsel Kablo RCA Koaksiyel M / M CL2 dereceli 50 feet | AA6TUW 14X053 268450ft.€40.58
MONOPRICE 3976 Görsel / İşitsel Kablo RCA Koaksiyel M / M CL2 dereceli 35 feet | AA6TUZ 14X056 397635ft.€33.06
MONOPRICE 5871 Görsel / İşitsel Kablo RCA Koaksiyel M / M CL2 75 feet değerinde | AA6TVA 14X057 587175ft.€55.23
MONOPRICE 5872 Görsel / İşitsel Kablo RCA Koaksiyel M / M CL2 100 feet değerinde | AA6TVB 14X058 5872100ft.€73.66
MONOPRICE 6305 Görsel / İşitsel Kablo RCA Koaksiyel M / M CL2 dereceli 10 feet | AA6TVD 14X060 630510ft.€15.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONOPRICE 2683 Ses/Görüntü Kablosu, RCA Koaksiyel, M/M, CL2 dereceli, 25 fit
€26.13 / Adet