MONOPRICE 3951 HDMI Kablosu Standart Hız Mavi 3 ft 28AWG
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HDMI Kablosu |
Kablo Tipi | Standart Hız |
Renk | Mavi |
İletken Malzemesi | Kalay Kaplı Bakır |
İletken Boyutu | 28AWG |
Bağlayıcı Tipi | Erkek - Erkek |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 3ft. |
Kablo Sayısı | 1 |
Koruma | Üçlü Korumalı Seviye, EMI Koruması |
UPC | 844660039518 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.59 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8544422000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00