MONOPRICE 3991 HDMI Kablosu Standart Hız Siyah 3 ft 24AWG
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HDMI Kablosu |
Kablo Tipi | Standart Hız |
Renk | Siyah |
İletken Malzemesi | Kalay Kaplı Bakır |
İletken Boyutu | 24AWG |
Bağlayıcı Tipi | Erkek - Erkek |
Ceket malzemesi | Naylon File |
uzunluk | 3ft. |
Kablo Sayısı | 1 |
Koruma | Üçlü Korumalı Seviye, EMI Koruması |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.08 |
Gemi genişliği (cm) | 18.29 |
HS kodu | 8544422000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00