Monoprice 5282 | Güç Kablosu 13a 1 Feet Siyah | 5xfn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONOPRICE 5282 Güç Kablosu 13a 1 Ayak Siyah | AE7EMG 5XFN2

MONOPRICE 5282 Güç Kablosu 13a 1 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7EMG Model: 5282Çapraz Referans: 5XFN2
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
€3.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilgisayar Güç Kablosu
Bağlayıcı SonuIEC-C13
Kordon uzunluğu1ft.
Ölçer / İletken16/3
Ceket rengiSiyah
Maks. Alan sayısı Amper13
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil221 Derece F
UPC844660052821
Gerilim125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuÖlçer / İletkenMaks. Alan sayısı AmperNEC Kordon TanımlamasıÜcret
MONOPRICE 5289 Güç Kablosu 15a 1 Ayak Siyah | AE7ELZ 5XFL5 52891ft.14/315SJT€4.63
MONOPRICE 5290 Güç Kablosu 15a 2 Ayak Siyah | AE7EMA 5XFL6 52902ft.14/315SJT€6.76
MONOPRICE 5291 Güç Kablosu 15a 3 Ayak Siyah | AE7EMB 5XFL7 52913ft.14/315SJT€9.98
MONOPRICE 5292 Güç Kablosu 15a 6 Feet Siyah | AE7EMC 5XFL8 52926ft.14/315SJT€14.46
MONOPRICE 5293 Güç Kablosu 15a 10 Feet Siyah | AE7EMD 5XFL9 529310ft.14/315SJT€24.16
MONOPRICE 5294 Güç Kablosu 15a 15 Feet Siyah | AE7EME 5XFN0 529415ft.14/315SJT€28.39
MONOPRICE 5295 Güç Kablosu 15a 25 Feet Siyah | AE7EMF 5XFN1 529525ft.14/315SJT€51.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONOPRICE 5282 Güç Kablosu 13a 1 Ayak Siyah
€3.98 / Adet