Monoprice 5299 | Uzatma Kablosu 6 ft 16/3 13a Sjt Siyah | 5xfp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MONOPRICE 5299 Uzatma Kablosu 6ft 16/3 13a Sjt Siyah | AE7EMZ 5XFP9

MONOPRICE 5299 Uzatma Kablosu 6ft 16/3 13a Sjt Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7EMZ Model: 5299Çapraz Referans: 5XFP9
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
€11.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma kablosu
Kordon uzunluğu6ft.
Ölçer / İletken16/3
Kapalı / Açıkİç Aydınlatma
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper13
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Çıkış Sayısı1
Güç göstergesiYok hayır
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil221 Derece F
UPC844660052999
Gerilim125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuÖlçer / İletkenKapalı / AçıkMaks. Alan sayısı AmperNEC Kordon TanımlamasıÜcret
MONOPRICE 5305 Uzatma Kablosu 50ft 12/3 15A SJTW Siyah | AE7EMU 5XFP4 530550ft.12/3Kapalı / Açık15SJTW€135.11
MONOPRICE 5306 Uzatma Kablosu 100ft 12/3 15A SJTW Siyah | AE7EMV 5XFP5 5306100ft.12/3Kapalı / Açık15SJTW€239.56
MONOPRICE 5296 Uzatma Kablosu 1ft 16/3 13a Sjt Siyah | AE7EMW 5XFP6 52961ft.16/3İç Aydınlatma13SJT€4.90
MONOPRICE 5297 Uzatma Kablosu 2ft 16/3 13a Sjt Siyah | AE7EMX 5XFP7 52972ft.16/3İç Aydınlatma13SJT€5.91
MONOPRICE 5298 Uzatma Kablosu 3 ft 16/3 13a Sjt Siyah | AE7EMY 5XFP8 52983ft.16/3İç Aydınlatma13SJT€7.14
MONOPRICE 5300 Uzatma Kablosu 10ft 16/3 13a Sjt Siyah | AE7ENA 5XFR0 530010ft.16/3İç Aydınlatma13SJT€15.05
MONOPRICE 5301 Uzatma Kablosu 15ft 16/3 13a Sjt Siyah | AE7ENB 5XFR1 530115ft.16/3İç Aydınlatma13SJT€31.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MONOPRICE 5299 Uzatma Kablosu 6ft 16/3 13a Sjt Siyah
€11.56 / Adet