MONOPRICE 5585 Ses/Görsel Kablo 3.5 mm M/M kablo Siyah 100 fit
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | ses Kablosu |
Kablo Tipi | Stereo Ses Yama Kablosu |
Renk | Siyah |
İletken Malzemesi | Bakır |
İletken Boyutu | 22 AWG |
Bağlayıcı Tipi | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS erkek |
Empedans | 75 Ohm |
Ceket malzemesi | PVC |
uzunluk | 100ft. |
Kablo Sayısı | 1 |
Koruma | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.81 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 8536694020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kablo Tipi | Bağlayıcı Tipi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5575 | Stereo Ses Yama Kablosu | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS erkek | 1.5ft. | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5576 | Stereo Ses Yama Kablosu | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS erkek | 3ft. | €5.75 | ||
5577 | Stereo Ses Yama Kablosu | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS erkek | 6" | €5.88 | ||
5581 | Stereo Ses Yama Kablosu | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS erkek | 25ft. | €19.43 | ||
5582 | Stereo Ses Yama Kablosu | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS erkek | 35ft. | €26.18 | ||
5583 | Stereo Ses Yama Kablosu | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS erkek | 50ft. | €34.44 | ||
5588 | Stereo Ses Uzatma Kablosu | 1 x 3.5 mm stereo TRS erkek 1 x 3.5 mm'den büyük stereo TRS dişi | 10ft. | €9.53 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00